Referințe
INA:IR50X55X25-XL
Rubix:d337693
Producator:0000226080000
EAN:4012802044478

Detalii produs : IR50X55X25-XL INA - INA IR50X55X25-XL NEEDLE BEARING INNER IR50X55X25
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere