Inel interior Timken 1730
Tapered Roller Bearing Outer Race
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:1730
Rubix:d486499
EAN:0053893104836





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.368 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 53.975 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
Documente
Detalii produs : 1730-20024 TIMKEN - TIMKEN 1730-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19.368 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 53.975 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere