Referințe
INA:IR65X75X28-EGS
Rubix:d336281
Producator:0000972500000
EAN:4012802130058

Detalii produs : IR65X75X28-EGS INA - INA IR65X75X28-EGS INNER RING IR..-EGS CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x75x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 233 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere