Referințe
INA:IR35X40X17-EGS
Rubix:d337005
Producator:0006668740000
EAN:4012802722314

Detalii produs : IR35X40X17-EGS INA - INA IR35X40X17-EGS INNER RING IR..-EGS CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 38 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere