Referințe
INA:IR30X35X20,5-IS1
Rubix:d1231831
Producator:0002063770000
EAN:4012802719307

Detalii produs : IR30X35X20,5-IS1-XL INA - INNER RACE INA IR30X35X20,5-IS1
Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Puncte forte
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Aplicații
Used on cages, bushings and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 20.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
