Inel interior INA IR12X15X12,5-XL

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR12X15X12,5-XL
Rubix:65770
Producator:0000205240000
EAN:4012802431315
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior15 mm
Lățime12.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR12X15X12.5-XL INA - INA INEL IR 12X15X12.5 XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Puncte forte

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplicații

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior15 mm
Lățime12.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere