Referințe
INA:IR75X85X35-EGS
Rubix:d337367
Producator:0002468910000
EAN:4012802044812

Detalii produs : IR75X85X35-EGS INA - INA IR75X85X35-EGS INNER RING IR..-EGS CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x85x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 334 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere