Referințe
SKF:IR 240X265X60
Rubix:d1259213
Producator:9641
EAN:7316571567853

Detalii produs : IR 240X265X60 SKF - INNER RACE SKF IR 240X265X60
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 60x265x265 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4600 g |
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 265 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
