Inel interior INA IR30X35X20,5-XL

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR30X35X20,5-XL
Rubix:d1236997
Producator:0000218650000
EAN:4054369079807
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime20.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR30X35X20,5-XL INA - INNER RACE INA IR30X35X20,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Puncte forte

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplicații

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime20.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere