Referințe
Ref. înlocuită:L 314625
SKF:LBC4-0101
Rubix:d1281317
Producator:LBC4-0101

Documente
Detalii produs : LBC4-0101 SKF - INNER RACE SKF LBC4-0101
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 145 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 155 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Finisare | alamă |
| Precizie | not specified |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
