Referințe
SKF:IR 200X220X50
Rubix:d1284382
Producator:9632
EAN:7316570212372

Detalii produs : IR 200X220X50 SKF - INNER RACE SKF IR 200X220X50
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50x220x220 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2490 g |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
