Inel interior Timken 525
Tapered Roller Bearing Inner Race
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:525
Rubix:d488231
EAN:0053893049724





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54 mm |
| Lățime | 36.068 mm |
Documente
Detalii produs : 525-20024 TIMKEN - TIMKEN 525-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54 mm |
| Lățime | 36.068 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.5 kg |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere