Referințe
SKF:IR 40X48X22
Rubix:d739918
Producator:9709
EAN:7316577126061

Detalii produs : IR 40X48X22 SKF - SKF NEEDLE BEARING INNER IR 40X48X22
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x48x48 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 92 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere