Referințe
SKF:FYT 1.3/4 TF/VA228
Rubix:d1260310
Producator:164146
EAN:7316571845760





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 179.4 mm |
| Lățime | 54.2 mm |
Detalii produs : FYT 1.3/4 TF/VA228 SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 1.3/4 TF/VA228
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 54,2x179,4x44,45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1894 g |
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 179.4 mm |
| Lățime | 54.2 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere