Referințe
INA:GG.TUE04
Rubix:d1227616
Producator:0008250690000
EAN:4012802780055


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 46.987 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 94.5 mm |
| Lățime | 90 mm |
Detalii produs : GG.TUE04 INA - Y BEARING UNIT INA GG.TUE04
Radial insert bearing housing
Tension housing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x94,5x94 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 670 g |
| Diametrul interior | 46.987 mm |
| Diametrul exterior | 94.5 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | gg..tue |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere