Referințe
SKF:FYT 1.15/16 TF/W64
Rubix:d1304178
Producator:202311
EAN:7316572262504





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 49.21 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 188.9 mm |
| Lățime | 58.8 mm |
Detalii produs : FYT 1.15/16 TF/W64 SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 1.15/16 TF/W64
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2157 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 49.21 mm |
| Diametrul exterior | 188.9 mm |
| Lățime | 58.8 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere