Referințe
INA:GG.TUE13/14
Rubix:d338349
Producator:0008255570000
EAN:4012802779752

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 124.98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 214 mm |
| Lățime | 166 mm |
Detalii produs : GG.TUE13/14 INA - GG.TUE13/14 INA
Radial insert bearing housing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4750 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 124.98 mm |
| Diametrul exterior | 214 mm |
| Lățime | 166 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | gg..tue |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere