Referințe
SKF:FYT 1.1/8 TF
Rubix:d1274751
Producator:63751
EAN:7316577755261





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.58 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 141.3 mm |
| Lățime | 42.04 mm |
Detalii produs : FYT 1.1/8 TF SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 1.1/8 TF
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 930 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28.58 mm |
| Diametrul exterior | 141.3 mm |
| Lățime | 42.04 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere