Referințe
SKF:FYT 1. TF/VA201
Rubix:d1283405
Producator:140317
EAN:7316571604961





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 123.8 mm |
| Lățime | 38.8 mm |
Detalii produs : FYT 1. TF/VA201 SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 1. TF/VA201
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 38,8x123,8x25,4 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 680 g |
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 123.8 mm |
| Lățime | 38.8 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere