Referințe
SKF:FYT 1.3/16 WF
Rubix:d1288953
Producator:63769
EAN:7316577755292





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30.16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 141.3 mm |
| Lățime | 50.1 mm |
Detalii produs : FYT 1.3/16 WF SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 1.3/16 WF
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50,1x141,3x30,16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 926 g |
| Diametrul interior | 30.16 mm |
| Diametrul exterior | 141.3 mm |
| Lățime | 50.1 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere