Referințe
SKF:FYM 1.3/4 TF/W64
Rubix:d1295535
Producator:150483
EAN:7316571727950




Detalii produs : FYM 1.3/4 TF/W64 SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FYM 1.3/4 TF/W64
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2721 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Lățime | 58.8 mm |
| Diametrul exterior | 142.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
