Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFLE213

SNR - Bearing Unit - EXFLE.213

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EXFLE213
Rubix:d476451
Producator:EXFLE.213
EAN:3413529528813
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Lățime68.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru216 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EXFLE213 SNR - SNR EXFLE213 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flanged bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Lățime68.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru216 mm
Înălțime258 mm
Lungime160 mm
Serieexfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r40000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr57200 N
Diametrul exterior120 mm
Greutate6.11 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere