Carcasă lagăr cu flanșă INA PCJT30-XL-N

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:PCJT30-XL-N
Rubix:101136
Producator:0096437290000
EAN:4012802837360
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PCJT30-XL-N INA - INA LAGAR CU RULMENT PCJT 30 N


Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.5 mm
Înălțime142 mm
Lungime142 mm
Seriepcjt..-xl-n
Lățimea totală a rulmentului46.8 mm
Diametrul găurilor de fixare11.5 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior142 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere