Referințe
SKF:FYT 1.7/16 RM
Rubix:d1287996
Producator:126294
EAN:7316571503592





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 36.51 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155.6 mm |
| Lățime | 43.93 mm |
Detalii produs : FYT 1.7/16 RM SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 1.7/16 RM
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 996 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36.51 mm |
| Diametrul exterior | 155.6 mm |
| Lățime | 43.93 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere