Referințe
FAG:UCT209-26-J7
Rubix:d1247256
Producator:0822390880000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 117 mm |
| Lățime | 144 mm |
Detalii produs : UCT209-26-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCT209-26-J7
Flange bearing housing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2460 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 41.275 mm |
| Diametrul exterior | 117 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uct |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere