Referințe
FAG:UCT210-32-J7
Rubix:d1246196
Producator:0822481920000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 117 mm |
| Lățime | 149 mm |
Detalii produs : UCT210-32-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCT210-32-J7
Flange bearing housing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2490 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Diametrul exterior | 117 mm |
| Lățime | 149 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uct |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere