Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR CEX20516, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25.4 mm | Lățime: 34.9 mm

Insert bearing for self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CEX20516
Rubix:d470309
EAN:3413529578450
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime34.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CEX20516 SNR - SNR CEX205-16 INSERT BEARING


Cylindrical outer ring, fastening by eccentric clamping ring, seal with slinger disc
cylindrical outside diameter, eccentric ring mounting, seal with sealing ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)57x56x48 mm
Logistic Greutate270 g
Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime34.9 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r7880 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.