Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GE30-KRR-B-FA101/106, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 36 mm
GE..-KRR-B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE30-KRR-B-FA101/106
Rubix:d1234976
Producator:0008439970000
Detalii produs : GE30-KRR-B-FA101/106 INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA GE30-KRR-B-FA101/106
Radial insert ball bearing GE..-KRR-B-FA101/106
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
