Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub RHP 1017-15G, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 15 mm | Lățime: 27.38 mm
Insert bearing Spherical Outer Ring Setscrew Locking Series: 1000-G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
RHP:1017-15G
Rubix:d461294
Producator:1017-15G R
EAN:00747023038527

Detalii produs : 1017-15G RHP - RHP BEARING INSERT 1017-15G
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 27.38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere