Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF YAR 204-2FW/VA201, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 31 mm

Insert Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:YAR 204-2FW/VA201
Rubix:d1255047
Producator:132312
EAN:7316571572468
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : YAR 204-2FW/VA201 SKF - INSERT BEARING WITH SET SCREW SKF YAR 204-2FW/VA201


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.

Puncte forte

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Aplicații

Food and beverage industry

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)31x47x47 mm
Logistic Greutate148 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime31 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Serieyar
Limitați viteza130 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6550 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.