Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YEL 204-012-2FU/LHT64, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 19.05 mm | Lățime: 43.7 mm
Insert Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YEL 204-012-2FU/LHT64
Rubix:d1295936

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 43.7 mm |
Detalii produs : YEL 204-012-2FU/LHT64 SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YEL 204-012-2FU/LHT64
Puncte forte
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 198,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 43.7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere