Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub PTN SB203, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 12 mm

Insert Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:SB203
Rubix:d730802
EAN:3660338467622
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SB203-PTN 894335 - PTN RULMENT SB203


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Puncte forte

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Aplicații


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriesb200
Cușcăoțel
Limitați viteza8800 rpm
Lățimea totală a rulmentului22 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r4480 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7360 N
Greutate0.08 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.