Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE75-XL-KRR-B, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 77.8 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GYE75-XL-KRR-B
Rubix:d334511
Producator:0009352470000
EAN:4064327886071

Detalii produs : GYE75-XL-KRR-B INA - INA BEARING INSERT GYE75-XL-KRR-B
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 77.8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere