Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE30-KRR-B-VA-HLA, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 38.1 mm
Bearing GYE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:GYE30-KRR-B-VA-HLA
Rubix:d337589
Producator:0510621940000
EAN:4047643203104

Documente
Detalii produs : GYE30-KRR-B-VA-HLA INA - INA GYE30-KRR-B-VA-HLA RADIAL INSERT BALL BEARING GYE..-KRR-B-VA
Radial insert ball bearin
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 38x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 300 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 38.1 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 18700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere