Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF YAT 210, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 22 mm

Y-bearing YAT Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:YAT 210
Rubix:21549
Producator:30279
EAN:7316571006789
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : YAT 210 SKF - SKF RULMENT YAT 210


Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant of insert bearing is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on one side, and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring.

Puncte forte

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)38,8x90x90 mm
Logistic Greutate618 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime22 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Serieyat
Cușcăpoliamidă
Alezare50 mm
Limitați viteza4000 rpm
Lățimea totală a rulmentului38.8 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35100 N
Greutate0.63 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.