Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE35-XL-KRR-B, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 42.9 mm

Radial insert ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GYE35-XL-KRR-B
Rubix:151281
Producator:0008124470000
EAN:4012802782837
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GYE35-XL-KRR-B INA - INA LAGAR CU RULMENT GYE 35 KRRB


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime42.9 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriegye..-xl-krr-b
Sarcină statică de bază, radială - C0r15300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.