Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub FAG UC216-50, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 79.375 mm | Lățime: 82.6 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:UC216-50
Rubix:d1244213
Producator:0770368400000
EAN:4047643056489


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 79.375 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 82.6 mm |
Detalii produs : UC216-50FAG - INSERT BEARING WITH SET SCREW FAG UC216-50
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2760 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 79.375 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 82.6 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 54000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere