Referințe
Riegler:247.54
Rubix:d541392
Producator:107642
EAN:4047322061834

Detalii produs : 247.54 RIEGLER - 247.54 RIEGLER
Plug-in Grommet NW 5 for tube LW 6 mm green. Insert sleeves and nipples NW 5 / brass
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | lw 6 |
| Greutate | 0.02 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
