Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 08-MR 4415

Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 08-MR 4415
Rubix:d668248
Producator:8021120
EAN:7323225795531
brand logo

rezumat tehnic

Nuanță/nuanță4415 (iso p) — t-max® p
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CNMG 16 06 08-MR 4415 SANDVIK - CNMG 16 06 08-MR 4415 SANDVIK


T-Max® P, turning insert

Informații tehnice


atribute
Nuanță/nuanță4415 (iso p) — t-max® p
Lungimea muchiei15.3 mm
Grosime6.35 mm
Rază0.8 mm
Dimensiune insert15.88 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere