Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-SM S205
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 16-SM S205
Rubix:d668296
Producator:8003595
EAN:7323225712712

Detalii produs : CNMG 16 06 16-SM S205 SANDVIK - CNMG 16 06 16-SM S205 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.6 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.5875 mm |
| Dimensiune insert | 15.875 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere