Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-MF 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MF 4425
Rubix:d670834
Producator:8019628
EAN:7323225785273

Detalii produs : WNMG 08 04 08-MF 4425 SANDVIK - WNMG 08 04 08-MF 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mf 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.9 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere