Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant 3-80-101108-8-L4 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:3-80-101108-8-L4 4415
Rubix:d683395
Producator:7859291
EAN:7323225038324

Detalii produs : 3-80-101108-8-L4 4415 SANDVIK - 3-80-101108-8-L4 4415 SANDVIK
CoroTurn® 300 Inserts for Turning
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | l4 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10 mm |
| Grosime | 11 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
