Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-HM 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-HM 4425
Rubix:d691971
Producator:8019584
EAN:7323225784832

Detalii produs : SNMG 19 06 16-HM 4425 SANDVIK - SNMG 19 06 16-HM 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | hm chipbreaker; kwaliteit 4425 (t-max® p) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.45 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
