Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-PR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-PR4235
Rubix:d637394
Producator:5754113




Detalii produs : TNMG160408-PR4235 SANDVIK - TNMG160408-PR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.7 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
