Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT 12 04 12-PM 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT 12 04 12-PM 4415
Rubix:d689080
Producator:7859102
EAN:7323225036436

Detalii produs : CCMT 12 04 12-PM 4415 SANDVIK - CCMT 12 04 12-PM 4415 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pm |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.6959 mm |
| Grosime | 4.7625 mm |
| Rază | 1.1906 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
