Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 12 04 16-XMR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 16-XMR 4415
Rubix:d672480
Producator:7859301
EAN:7323225038423

Detalii produs : CNMG 12 04 16-XMR 4415 SANDVIK - CNMG 12 04 16-XMR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
