Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 09 03 08-QM 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 09 03 08-QM 4425
Rubix:d672633
Producator:7860857
EAN:7323225048255

Detalii produs : SNMG 09 03 08-QM 4425 SANDVIK - SNMG 09 03 08-QM 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.725 mm |
| Grosime | 3.175 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
