Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SCMT 09 T3 08-PR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 08-PR 4425
Rubix:d645435
Producator:7860833
EAN:7323225048019

Detalii produs : SCMT 09 T3 08-PR 4425 SANDVIK - SCMT 09 T3 08-PR 4425 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr (enkelzijdige chipbreaker) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.7 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
