Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 19 06 12-QR 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 12-QR 4335
Rubix:d679167
Producator:7081036
EAN:7323221188474

Detalii produs : SNMM 19 06 12-QR 4335 SANDVIK - SNMM 19 06 12-QR 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4335 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.1906 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
