Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 19 06 08-QR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 08-QR 4425
Rubix:d686247
Producator:7861253
EAN:7323225052108

Detalii produs : SNMM 19 06 08-QR 4425 SANDVIK - SNMM 19 06 08-QR 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 18.3 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
